Motion
S3260X
Lunettes de protection Genesis – antibuée, verres transparents, bleues, bleues, rouges, blanches, rouges, monture blanche/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123886
N° MFRS3260X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Genesis – antibuée, verres transparents, bleues, bleues, rouges, blanches, rouges, monture blanche/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04123886
N° MFRS3260X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Bleu, bleu, rouge, blanc, rouge, blanc
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon, polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Genesis
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S3260X GÉNÉSE