Motion
S0391
Lunettes de protection Ultra Spec – Résistant aux égratignures, lentilles grises, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04124053
N° MFRS0391
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Ultra Spec – Résistant aux égratignures, lentilles grises, monture/couleur de la monture grise, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI04124053
N° MFRS0391
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    826, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Gris
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Ultra-Spec 2000
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S0391 ULTRA-SPEC 2000