Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbations819, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 18, CSA Z94.3, Mil V0
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleTeinte 5
- Abat-jour de lentille5
- Gamme de produitsGenesis
- TypeVerres de rechange pour lunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV