Motion
S364
Lunettes de sécurité classiques – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température transparente, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124211
N° MFRS364
Prix9.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité classiques – Transparentes, lentilles en polycarbonate, monture/température transparente, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, cote CSA Z94.3
N° D’ARTICLE MI04124211
N° MFRS364
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
Prix9.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau du cadre
    TPE
  • Matériau du serre-tête
    Néoprène
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Classique
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, chocs
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    603390023125
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
S364 CLASSIQUE, ÉVENT FERMÉ
  • S’adapte à la plupart des lunettes de prescription
  • Le protège-front givré réduit l’éblouissement au-dessus de la tête
  • Le système de ventilation indirecte et le revêtement antibuée Uvextreme® haute performance minimisent la formation de buée dans les environnements extrêmes
  • Verres transparents et teinture pour le corps
  • Revêtement de lentille Uvextreme AF
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Le modèle S350CF n'est pas destiné aux applications d'éclaboussures de produits chimiques