Motion
KMT 1

SKF
KMT 1

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M12x1 mm, diamètre extérieur 30 mm, diamètre extérieur 25 mm, largeur 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04124702
N° MFRKMT 1
Prix166.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMT 1

Contre-écrou de roulement série KMT - Filetage M12x1 mm, diamètre extérieur 30 mm, diamètre extérieur 25 mm, largeur 14 mm, acier
N° D’ARTICLE MI04124702
N° MFRKMT 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Filetage Taille  
    M12x1 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMT
  • CUP_NON
    7316577662705

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMT 1