Spécifications
Dimensions
- Longueur109.7 m
- Résistance à la traction47-1/2 po
- Épaisseur8 mil
- Largeur48 mm
Détails
- Matériau adhésifCaoutchouc naturel/synthétique
- DemandesEntreposage
- Matériau de supportPapier à dos plat
- CouleurBeige
- Type de distributeurMain
- Allongement à la pause4 %
- Type de produitRuban à endos plat Kraft
- Normes respectéesASTM D-5486, type V. PPP-T-76C, type V. A-A-1683, type V