Motion
513
Ruban-cache – 60 m de long, 24 mm de large, 0.127 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI04139294
N° MFR513
Prix3.00 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban-cache – 60 m de long, 24 mm de large, 0.127 mm d’épaisseur, beige
N° D’ARTICLE MI04139294
N° MFR513

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.00 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 m
  • Épaisseur
    0.127 mm
  • Largeur
    24 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    36 oz-po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel,caoutchouc synthétique
  • Application
    Masquage de peinture d’intérieur, textile, couture de tapis, dépistage de la soie, salles de courrier, manche de club de golf (construction), soumissions scolaires, et pour le groupage léger, emballage, industriel, fabrication, épissure et tabulation
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Normes respectées
    ASTM D6123 /6123M Type I, C.I.D. A-A-883B Type I

Aperçu

Description du fabricant
513 NAT 24MMX54.8M IPG - IPG 36