Motion
PB1...17
Ruban de pellicule - Longueur : 54.8 m, Largeur : 48 mm, Épaisseur : 0.15 mm, Noir
N° D’ARTICLE MI04139743
N° MFRPB1...17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de pellicule - Longueur : 54.8 m, Largeur : 48 mm, Épaisseur : 0.15 mm, Noir
N° D’ARTICLE MI04139743
N° MFRPB1...17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Épaisseur
    0.15 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    30 oz-po
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Noir
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • CUP_NON
    20087143005844

Aperçu

Description du fabricant
PB1 BLK 48MMX54.8M IPG - IPG 24