Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur0.88 po
- Taille hexagonale0.81 po
- Facteur de coupure du tuyau0.9 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur1.30 po
- Longueur totale1.30 po
- Poids0.86 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Série de tuyaux compatibles303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Filetage de l’extrémité 10.421-28
- Sexe finalFemme
- Numéro de catalogue du fabricant1210-6S
- Numéro CUP du fabricant678146122483
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146122483
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production