Motion
66252922986

NORTON ABRASIVES
66252922986

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151849
N° MFR66252922986
Prix63.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252922986

Roue tronçonneuse - 7 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1-1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI04151849
N° MFR66252922986

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    66252922986

Aperçu

Description du fabricant
66252922986 57A60-O8B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon