Motion
66261137458

NORTON ABRASIVES
66261137458

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 7 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 80
N° D’ARTICLE MI04152407
N° MFR66261137458
Prix7.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261137458

Disque de ponçage enduit Norton Bluefire - diamètre du disque 7 po, matériau abrasif : zircone, matériau de support : fibre, grain : 80
N° D’ARTICLE MI04152407
N° MFR66261137458

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Épaisseur
    0.0300 po, 0.75 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66261137458
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , fonte, aciers à faible teneur en carbone, super alliages, titane
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    6
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66261137458

Aperçu

Description du fabricant
66261137458 F826 80