Motion
66261138125

NORTON ABRASIVES
66261138125

Disque de ponçage revêtu de métalite - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152481
N° MFR66261138125
Prix1.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261138125

Disque de ponçage revêtu de métalite - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 50
N° D’ARTICLE MI04152481
N° MFR66261138125

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, nettoyage professionnel
  • Type de pièce jointe
    Speed-Lok TS
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de fixation de disque
    Speed-Lok TS
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , acier inoxydable série 400 , aluminium, laiton, bronze, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, titane
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    66261138125

Aperçu

Description du fabricant
66261138125 R228 50-X