Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 63642502614 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de roue de 3 po, une largeur de roue de 1/2 po, une vitesse maximale de 20000 tr/min et un poids de 1.40 lb, adapté à la finition fine et au mélange de grandes surfaces.
- Rpm max.20000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON63642502614