Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/2 po
Détails
- GradeMoyen
- Description longueLa 66261014925 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’un diamètre de meule de 2 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po, d’un diamètre de trou central de 1/4 po et d’une qualité moyenne, adaptée au mélange et à la finition.
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.22000 tr/min
- Quantité du colis30
- CUP_NON66261014925
- Type de roueUnifié