Motion
5605386
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité IC830 de la série Helido, de forme carrée
N° D’ARTICLE MI04159111
N° MFR5605386
Prix75.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité IC830 de la série Helido, de forme carrée
N° D’ARTICLE MI04159111
N° MFR5605386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Inscrit Encerclez  
    13 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    6.2 mm

Détails

  • brise-croustilles
    MM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    S845 SNMU 1305ANR-MM
  • Insérer le style
    SNMU
  • Qualité du fabricant
    IC830
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    Helido
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5605386 S845 SNMU 1305ANR-MMIC830

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté