Motion
78975
Ventilateur de circulation portable - 20 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, matériau de lame en aluminium, 115 V, 1/5 hp, 1.9 A, 2295 pi3/min, 2755 pi3/min, débit d’air de 3390 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04169315
N° MFR78975
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - 20 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, matériau de lame en aluminium, 115 V, 1/5 hp, 1.9 A, 2295 pi3/min, 2755 pi3/min, débit d’air de 3390 pi3/min, longueur de cordon de 10 pi
N° D’ARTICLE MI04169315
N° MFR78975
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    20 po

Détails

  • Intensité
    1.9 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Nickel chrome
  • Puissance
    1/5 hp
  • Débit d’air maximal
    3390 pcm
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Oscillation
  • Plage oscillante
    360 °
  • Vitesse
    1180 tr/min, 1350 tr/min, 1500 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué OSHA, UL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
I-20-LS VENTILATEUR PIVOTANT À SOCLE BAS DE 20 PO
  • Interrupteur à quatre positions facile d'accès avec cordon et fiche à trois conducteurs de 10 pi
  • Ajuste 360°
  • Les protecteurs en nickel et chrome respectent les règlements de l’OSHA
  • 115V, monophasé, 3 vitesses, ouvert, anti-goutte, moteur à roulement à billes
  • Hélices en aluminium
  • Garantie d’un an
  • Homologué UL/CUL