Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.25 po
- Longueur59.25 po
- Largeur29.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLes brouettes Jackson® sont le choix des professionnels pour une qualité, une valeur et une performance supérieures. Les plateaux en acier robuste, les châssis en acier de qualité professionnelle et les poignées en bois dur robustes s’ajoutent aux brouettes les plus robustes et les plus fiables sur le chantier. Ne faites pas de compromis, choisissez Jackson et faites le travail.
- Capacité5.75 pi3
- CouleurBleu
- Page de produit du fabricant
- MatérielPoly
Aperçu
- · Capacité de 5.75 pieds cubes, plateau en polyéthylène plié robuste · Stabilisateurs de jambe brevetés qui rendent la brouette 40 % plus résistante à la pointe Pneu sans crevaison de ·16 po avec roulements à billes · Poignées en bois robustes de 60 po