Motion
BLU102
Rouleau sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 30 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 64 gal par emballage, composition en fibres recyclées naturelles
N° D’ARTICLE MI04177462
N° MFRBLU102
Prix169.76 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 30 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 64 gal par emballage, composition en fibres recyclées naturelles
N° D’ARTICLE MI04177462
N° MFRBLU102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.76 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    150 pi x 30 po
  • Longueur
    150 pi
  • Poids
    27 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    64 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08, NFPA 99
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Fibres recyclées naturelles
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    1
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
BLU102 ROULEAU DE TAPIS WGT PIGBLUE HVY 30X150
  • Livre pour livre, notre tapis le plus absorbant
  • Aucune zone de fuite signifie que la construction uniforme produit un tapis exempt de taches légères pour absorber le liquide uniformément pour une meilleure évacuation et une meilleure rétention
  • Reste ensemble, même lorsque vous ramassez ou déplacez un tapis entièrement saturé
  • Contient 75 % de fibres recyclées, idéal dans les situations où des produits écologiques sont souhaités ou requis
  • Absorbe les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau; non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs