Motion
0215
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1/2 tonnes, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI04178856
N° MFR0215
Prix294.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1/2 tonnes, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI04178856
N° MFR0215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix294.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6-3/8 po
  • Dégagement à la tête
    11-1/8 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    78 lb
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Matériau du crochet
    Acier forgé
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Reeving
    1
  • Série
    603
  • CUP_NON
    043927602186
  • Capacité de poids
    1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 0215 1100 LB 5FT DE SÉRIE DE LEVAGE
  • La chaîne de levage plaquée est standard
  • Frein de charge de type Weston
  • Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
  • Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
  • Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
  • La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
  • Valeur métrique