Motion
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514476362 - Taille du cliquet : CJ24/32, mâchoire courbée, 0.500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04182216
N° MFRCJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW
Prix57.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514476362 - Taille du cliquet : CJ24/32, mâchoire courbée, 0.500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, aluminium, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI04182216
N° MFRCJ24A PM 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Code de taille de raccord
    CJ24/32
  • Diamètre extérieur
    2.2000 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    10600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    1320 po
  • CUP_NON
    685144763624

Aperçu

Description du fabricant
CJ24A-HUB-PM-1/2-1/8X1/16KW