Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GOJO IND.
9022-10

Lingettes désinfectantes Purell®, boîte, parfum d’agrumes, 100 lingettes
N° D’ARTICLE MI04183049
N° MFR9022-10

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.4500 po
  • Poids de la caisse
    8.34 lb
  • Largeur du boîtier
    10.0700 po
  • Profondeur globale
    12.8100 po
  • Hauteur totale
    2.4400 po
  • Largeur totale
    4.7500 po
  • Poids
    8.34 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    62%
  • Formulaire
    Lingettes
  • Nombre de lingettes
    100
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Désinfectant
  • Parfum
    Agrumes

Aperçu

Description du fabricant
9022-10 COMMODITÉS DE LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR LES MAINS 100CT