Motion
60471
Ventilateur montable au mur - 36 po de diamètre, entraînement direct, 11200 pi3/min, débit d’air 8090 pi3/min, 1/2 hp, 3.5 A, 4.6 A, longueur de cordon 12 pi
N° D’ARTICLE MI04184413
N° MFR60471
Prix1,172.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur montable au mur - 36 po de diamètre, entraînement direct, 11200 pi3/min, débit d’air 8090 pi3/min, 1/2 hp, 3.5 A, 4.6 A, longueur de cordon 12 pi
N° D’ARTICLE MI04184413
N° MFR60471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,172.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    12 pi
  • Diamètre
    36 po

Détails

  • Intensité
    3.5 A, 4.6 A
  • Matériau de protection
    Revêtement époxy
  • Puissance
    1/2 hp
  • Débit d’air maximal
    8090 pcm
  • Nombre de vitesses
    2
  • Vitesse
    600 tr/min, 830 tr/min
  • Normes respectées
    Homologué UL/CUL
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
DD3641 VENTILATEUR MOBILE 36 PO 115V
  • 115V, 1/2 hp, entraînement direct, monophasé, deux vitesses, moteur TEAO
  • Quatre options de montage dans une seule boîte : montages suspendus, au plafond, muraux ou cylindriques
  • Les protections, le baril et les fixations sont revêtus d’époxy
  • CFM : 8,090/11,200
  • Facile à assembler
  • Homologué UL/CUL