Motion
MN9100

DURACELL
MN9100

Batterie standard - N, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI04225830
N° MFRMN9100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DURACELL
MN9100

Batterie standard - N, Chimie : alcaline, 1.5 volts, Qté par paquet : 2
N° D’ARTICLE MI04225830
N° MFRMN9100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    N
  • Diamètre
    12 mm
  • Dimensions
    12 dia. x 30.2
  • Hauteur
    30.2 mm, 0.2
  • Taille standard du bloc-batterie
    2
  • Largeur
    1

Détails

  • Capacité de la batterie
    825 mAh
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Type de batterie
    Batterie jetable
  • Tension de la batterie
    1.5
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une puissance longue durée• Longue durée de conservation pour garder les piles fraîches• Sans mercure
  • Code Iec
    LR1
  • Quantité du colis
    2
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
DURMN9100B2PK04 N/9100/LR1, ALCALIN
  • Offre une puissance durable
  • Une longue durée de conservation garde les piles fraîches
  • Sans mercure