Motion
XLA SWH LBP-10IN

REXNORD INC
XLA SWH LBP-10IN

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, 10.0000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04228647
N° MFRXLA SWH LBP-10IN
Prix318.56 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
XLA SWH LBP-10IN

Chaîne supérieure de table - POM, course droite, 10.0000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI04228647
N° MFRXLA SWH LBP-10IN
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
Prix318.56 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Guide de dégagement droit
    139.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    400 mm
  • Diamètre de la broche
    6.35 mm
  • Poids
    0.57 lb
  • Poids par pied
    4.44 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    XLA
  • Matériau de la chaîne
    Polyacétal lubrifié à l’interne
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Polyacétal lubrifié à l’interne
  • Matériel de vol
    XLA
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699674224

Aperçu

Description du fabricant
752.82.11 SWH1000 LBP XLA
  • XLA_SWH LBP (821 LBP) 10 Inch Wide Low Backline Pressure TableTop Chain Molded In Grey Internally Lubricated Acetal Material And Assembled With Stainless Steel Pins