Motion
2002
Palan électrique à chaîne ShopStar® - capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04230594
N° MFR2002
Prix2,375.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palan électrique à chaîne ShopStar® - capacité de 1/8 tonnes, hauteur de levage de 15 pi, capacité de service de H4 , vitesse de levage maximale de 16 pi/min
N° D’ARTICLE MI04230594
N° MFR2002
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
Prix2,375.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Poids
    28.59 lb

Détails

  • Cote de service du palan
    H4
  • Vitesse de levage maximale
    16 pi/min
  • CUP_NON
    043927620029
  • Capacité de poids
    1/8 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
2002 PALAN À CHAÎNE CHOISI 300LB 115V 16FPM
  • À utiliser dans les environnements de production et d’entretien
  • Le châssis de palan non ventilé entièrement fermé protège le moteur de la contamination environnementale
  • Dispositif de protection contre les surcharges standard
  • Fini à revêtement en poudre époxy
  • Cordon d'alimentation 6-1/2’ avec fiche moulée à trois broches sur 115V unités
  • Durée de vie du train d’engrenage lubrifié avec de la graisse non oxydante
  • Homologué cUL et ASME B30.16
  • Garantie à vie
  • Fabriqué aux États-Unis