Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesNouvelle poignée rabattable pour un rangement compact. Nouveau régulateur pivotant pour un raccordement facile du carburant. Conçu et approuvé pour une utilisation d’urgence à l’intérieur et à l’extérieur. Système d’arrêt automatique à faible teneur en oxygène. Arrêt de sécurité en cas de basculement accidentel. Léger, facile à transporter. Chauffe jusqu’à 200 pi2 Se raccorde directement à un cylindre de 20 lb avec tuyau en option. Certifié CSA. Remarque : Différents modèles sont requis pour la Californie et le Canada en raison des réglementations locales.
- ApplicationCabines, utilisation d’urgence, garages, stores de chasse, patios, porches, tentes, ateliers
- BTU9000 Btu
- Capacité du réservoir de carburant20 lb
- Zone de chauffage200 pi2
- Source d’alimentation de chauffageGaz
- Page de produit du fabricant