Motion
1008
Apprêt à base de gomme-laque Zinsser® B-I-N® – Blanc, contenant de 13 oz
N° D’ARTICLE MI04243449
N° MFR1008
Prix24.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt à base de gomme-laque Zinsser® B-I-N® – Blanc, contenant de 13 oz
N° D’ARTICLE MI04243449
N° MFR1008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Plage de couverture
    464 pi2/gal
  • Poids net
    13 oz
  • Taille
    13 oz
  • Contenu en COV
    Moins de 550 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    0 à 90 F
  • Type de base
    Alcool
  • Couleur
    Blanc
  • Couverture
    10 à 12 pi2/gal
  • Temps de séchage
    45 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Conditions d’exposition
    Utilisation intérieure et extérieure localisée
  • Finition
    PLAT
  • Numéro CUP du fabricant
    047719010081
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    -18 °C
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Laque
  • Normes respectées
    Conforme aux normes MIR et VOC
  • Surface
    Métal
  • CUP_NON
    047719010081
  • Teneur en composés organiques volatils
    550 g/L

Aperçu

Description du fabricant
BAC 1008 VAPORISATEUR DE 13-OZ
  • Vous cherchez un apprêt « Silver bullet » qui couvre tout ce qui est indésirable? Utilisez l’apprêt Rust-Oleum® Zinsser® B-I-N® que les entrepreneurs conservent dans leurs fourgonnettes.
  • En tant qu’apprêt-scellant original à base de gomme laque, rien ne vaut mieux bloquer de façon permanente les taches, les odeurs et les nœuds en bois.
  • Apprêt-scellant à base de gomme-laque
  • Pour usage intérieur et extérieur localisé
  • Le plus grand scellant pour taches
  • Scelle les nœuds et les stries de sève
  • Scelle les odeurs d’animaux, de fumée et de moisi
  • Adhère à toutes les surfaces sans ponçage
  • Séchage rapide en foudre - nouvelle couche en 45 minutes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté