Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Plage de couverture150-400 pi2
- Taille5 gal.
- Contenu en COV62 g/L
Détails
- Plage de température d’application50 degrés à 100 °F
- Type de baseEau
- CouleurEffacer
- Famille de couleursEffacer
- Couverture170 à 270 pi2/gal
- Temps de séchage12 heures
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionFaible lustre
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+50 °F
- Type de résineAcrylique
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- SurfaceBéton
- CUP_NON020066190705
Aperçu
- Élimine l’époussetage du béton
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation