Motion
66997
Ensemble de clés pliantes - Acier
N° D’ARTICLE MI04246956
N° MFR66997
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés pliantes - Acier
N° D’ARTICLE MI04246956
N° MFR66997
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/4 po, 1/8 po, 2.5 mm, 2 mm, 3/16 po, 3/32 po, 3 mm, 4 mm, 5/32 po, 5/64 po, 5 mm, 6 mm, 7/32 po, 7/64 po, 8 mm, 9/64 po
  • Taille hexagonale maximale
    1/4 po, 8 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm, 5/64 po

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique, extrémité droite
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Style de poignée
    Ergonomique
  • Comprend
    Bague magique Pocket Star
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés pliantes

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLES DE PLIAGE MIXTES 66997 M/R, POUCES/MÉTRIQUES