Motion
D2000-9NE-INS

KLEIN TOOLS INC
D2000-9NE-INS

Pince Lineman - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04258581
N° MFRD2000-9NE-INS
Prix229.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
D2000-9NE-INS

Pince Lineman - 1-19/32 po de longueur de mâchoire, 9-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04258581
N° MFRD2000-9NE-INS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-19/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-5/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po
  • Longueur totale
    9-5/8 po

Détails

  • Style de poignée
    Isolé
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Comprend un dénudeur de fils
  • Style de surface de mâchoire
    Moleté
  • Matériel
    Acier allié
  • Forme du nez
    Nouvelle-Angleterre

Aperçu

Description du fabricant
D2000-9NE-INS PINCES COUPE LATÉRALE 9"