Motion
D227-7C
Flat Nose Pliers - 1 in Jaw Length, 7-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04258588
N° MFRD227-7C
Prix94.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flat Nose Pliers - 1 in Jaw Length, 7-11/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04258588
N° MFRD227-7C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    31/32 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    7-11/16 po

Détails

  • Comprend un coupe-câble
    Comprend un coupe-câble
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • CUP_NON
    092644720345

Aperçu

Description du fabricant
D227-7C PINCES POUR COUPE DE PLASTIQUE 7"