Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu5/8 po
- Diamètre du moyeu6 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- CUP_NON027997017910
- Matériau de la rouePolyuréthane
Aperçu
- Le pneu à brouette élimine les crevaisons pour toujours
- Résistant aux crevaisons, léger et durable
- Roue en polyuréthane solide
- Le moyeu de 6 po offre un ajustement universel à toutes les brouettes
- Pneu de 8 po