Motion
CTK14SAE
Ensemble de 14 douilles à prise de 3/4 po, fini chrome vanadium, 12 pointes, portée de 7/8 po à 2 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI04263317
N° MFRCTK14SAE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de 14 douilles à prise de 3/4 po, fini chrome vanadium, 12 pointes, portée de 7/8 po à 2 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI04263317
N° MFRCTK14SAE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    2 po, 7/8 po

Détails

  • Type de cas
    Boîtier moulé par soufflage
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium, acier allié
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de points
    12
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • Garantie
    À vie

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CTK14SAEN , 14 PC, MÉCANIQUE