Motion
J1292
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 2-7/8 po, taille de clé à bout ouvert 2-7/8 po, 34 po
N° D’ARTICLE MI04263360
N° MFRJ1292
Prix1,057.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 2-7/8 po, taille de clé à bout ouvert 2-7/8 po, 34 po
N° D’ARTICLE MI04263360
N° MFRJ1292

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,057.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1-11/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    4-3/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    2-7/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    5-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    34 po
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001506

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE À CLÉ J1292 , 2-7/8 PO, NOIR