Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon6 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980016343
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980016343
Aperçu
- Flexibilité ultime; Fait de plastique de haute qualité résistant aux chocs; Plastique de haute qualité résistant aux chocs avec une flexibilité ultime. Complet avec écrou de serrage de 5/8 po-11.