Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1150
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale7.9 po
- Longueur totale7.3 po
- Largeur totale2.75 po
- Poids de l’outil5.8 lb
Détails
- Consommation d'air4.2 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierAluminium
- Vitesse maximale8000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse600 pi-lb
- RéversibleRéversible
- SérieClé à chocs série 231HA
- CUP_NON0663023022284
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Durabilité : cette clé à chocs est assez robuste pour résister aux environnements difficiles, aux chutes répétées et aux rodages avec un certain nombre de produits chimiques.
- Fiabilité : La clé à chocs de la série 231HA offre une puissance et une fiabilité durables. Tant que vous l’avez, il fonctionnera comme il l’a fait le premier jour.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire