Motion
41223
Brosse à roue Isotemp - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275429
N° MFR41223
Prix119.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Isotemp - 10 po Diam, 2 po Arbor Dia, 1-1/8 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275429
N° MFR41223
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
Prix119.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Longueur de la garniture
    2-3/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE ROUE 41223 10 X014X2 Ah