Motion
45123
Brosse cylindrique manuelle interne, diamètre de crin : 0.014 po, diamètre de brosse : 1-1/4 po, brosse : 4 po, total : 13 po
N° D’ARTICLE MI04275471
N° MFR45123
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique manuelle interne, diamètre de crin : 0.014 po, diamètre de brosse : 1-1/4 po, brosse : 4 po, total : 13 po
N° D’ARTICLE MI04275471
N° MFR45123
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
45123 TUBE DE BROSSE NYLON 1-1/4"X4"X