Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon2-3/8 po
- Diamètre minimum du poinçon1.951 po
- Diamètre du poinçon1.951 po, 2-3/8 po
Détails
- Style poignée/corpsRonde
- ComprendÉtui en plastique
- Non marquantPas de marge
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages2
- Type de pointageDéfoncement
- CUP_NON783310320142
Aperçu
- Assortiment de poinçons à défoncer Slug-Buster® couramment utilisés, emballés pour répondre aux besoins de l’entrepreneur dans un étui de transport en plastique robuste et résistant aux chocs
- Trousse de poinçon à débouchure manuelle pour conduit de 1-1/2 po et 2 po