Motion
29971
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® – 3 épaisseurs, type de boîte, nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI04282070
N° MFR29971
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® – 3 épaisseurs, type de boîte, nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI04282070
N° MFR29971

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    16.750 po
  • Largeur d’essuyage
    9.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’essuie-tout léger Brawny Industrial® offre une qualité et une capacité d’absorption supérieures à 3 épaisseurs pour un nettoyage rapide des huiles légères et des solvants. Ces chiffons en papier légers économiques sont offerts dans une boîte escamotable pratique et portative pour une protection accrue et une distribution mains libres rapide et facile. Pour les clients soucieux de l’environnement, ce produit répond également aux directives de l’EPA concernant la teneur minimale en fibres recyclées après consommation et est certifié EcoLogo.
  • Type de lingette de nettoyage
    Léger, papier
  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    GP#50313, GP#54912
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lingettes
    80
  • Pli
    3

Aperçu

Description du fabricant
29971 ESSUIE-TOUT SHURWIPE NATURAL