Motion
150B2M61
Ruban de vinyle robuste Patco - 2 po de large, 36 vg de long, couleur bleue, résistance à la traction : 25 lb
N° D’ARTICLE MI04282106
N° MFR150B2M61
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban de vinyle robuste Patco - 2 po de large, 36 vg de long, couleur bleue, résistance à la traction : 25 lb
N° D’ARTICLE MI04282106
N° MFR150B2M61
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    25 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Bleu
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 150B2M61 2 PO X 36 VG BLEU
  • Protection de masquage pendant les applications de pulvérisation ou de piqûre par injection.
  • Matériau de joint d’étanchéité facile à utiliser.
  • Protection contre l’abrasion.
  • Conforme aux surfaces irrégulières.
  • Extrêmement durable et facile à appliquer. Découpable.
  • Offre une liaison agressive à long terme.