Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 lb
- Diamètre total1/8 po
Détails
- Type d’électrodeE7018 CA/CC
- MatérielAcier
- Résistance minimale à la traction70 ksi
- Quantité du colis1
Aperçu
- L’électrode en poudre de fer à usage général la plus efficace, à faible teneur en hydrogène, utilisée pour souder les aciers au carbone, les aciers à usinage libre et les aciers à faible teneur en alliage avec une résistance de rendement minimale de 50,000 PSI
- Très bon taux de dépôt, offrant un arc stable et silencieux avec une faible projection et une pénétration moyenne
- Les dépôts de soudure sont de qualité radiographique avec un retrait facile des scories, des propriétés mécaniques exceptionnelles et une apparence lisse et uniforme des billes
- A un excellent attrait pour l’opérateur et peut être utilisé dans n’importe quelle position avec c.a. ou c.c. (polarité inverse)
- Utilisé pour de nombreuses spécifications ASTM
- Les applications plus spécifiques comprennent la tuyauterie de procédé, les aciers laminés à froid tels que ceux que l’on retrouve dans les fabrications de machines lourdes, les appareils sous pression cuisinés et non cuisinés, le soudage en atelier et sur le terrain des ponts et des aciers structurels, les aciers coulés, la construction navale, à peu près n’importe quel acier à faible teneur en carbone et en alliage où les soudures sont soumises à une inspection par rayons X