Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.80 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreIntérieur, extérieur
- Style de cadreEncadrement
- Matériau des branches du cadreBuse en caoutchouc
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Famille de couleurs de lentillesIntérieur/extérieur
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleDouble
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsMirage
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Branches diélectriques à bouton-pression
- La conception élégante et légère offre un ajustement confortable
- Verres corrects sur le plan optique et sans distorsion
- Lentille de base économique 9.75 enveloppante double offrant une étanchéité orbitale presque parfaite
- Lentille de protection en polycarbonate offrant une résistance aux chocs
- Conforme aux normes ANSI Z87.1+ et assemblé aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire