Motion
C732M-110
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 2.6140 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298303
N° MFRC732M-110
Prix1,194.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 2.6140 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298303
N° MFRC732M-110
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
Votre prix1,194.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.6140 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.3620 po
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Longueur de vis
    45 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 45
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038772
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    91622 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038772

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-110
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe