Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.90 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT11012030 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 30 mm, pesant 0.90 lb.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT11012030
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure