Motion
0380-0217
Torche coupante -
N° D’ARTICLE MI04307058
N° MFR0380-0217
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Torche coupante -
N° D’ARTICLE MI04307058
N° MFR0380-0217
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    14 po

Détails

  • Capacité de coupe ou de soudage
    7 po
  • Service de gaz
    Acétylène
  • Type
    Coupe

Aperçu

Description du fabricant
0380-0217 TORCHE LONG BARIL VICTOR
  • Les chalumeaux de coupe à deux tuyaux sont de conception haute performance « directe » qui minimise les turbulences et améliore la qualité de coupe
  • Clapets antiretour de débit inversés
  • Torches droites
  • Bloc collecteur à deux tuyaux
  • Longueur du baril : 10 po
  • Longueur du rayonnage : 7 po
  • Type de gaz : acétylène
  • Embouts de coupe : Série 1, type 101, 101-30° et 101L
  • Capacité de coupe : 7 po