Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1, C-UL
- AjustementEmporte-moi
- Matériau du serre-têteNéoprène
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Type de protectionÉclaboussures chimiques
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
- VentilationÉvent indirect
Aperçu
- Les lunettes à évacuation indirecte offrent une protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Sangle en néoprène réglable
- S’adapte à la plupart des lunettes de prescription
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 +
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la documentation
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la documentation
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la documentation