Motion
TECT5
Four à électrode portable K50 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 50 lb
N° D’ARTICLE MI04312631
N° MFRTECT5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Four à électrode portable K50 - Tension d'entrée 120 V, température max. 300 °F, capacité de 50 lb
N° D’ARTICLE MI04312631
N° MFRTECT5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité
    50 lb
  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Montage
    Portable

Aperçu

Description du fabricant
TECT5 / K50 TIGES DE FOUR 50 LB BOUCHON 120/240V
  • Thermostat réglable
  • Dimensions extérieures : 11-1/2 po L x 11-1/2 po P x 22.75 po H.
  • Taille de la chambre : 8 po de diamètre x 19-3/4 po de profondeur.