Motion
7120100

JUSTRITE
7120100

Bidon de sécurité de type I - Rouge, acier, capacité de 2 gal
N° D’ARTICLE MI04315864
N° MFR7120100
Prix117.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
7120100

Bidon de sécurité de type I - Rouge, acier, capacité de 2 gal
N° D’ARTICLE MI04315864
N° MFR7120100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    9-1/2 po
  • Hauteur
    13-3/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    CARB, FM, NFPA Code 30, OSHA, UL, ULC
  • Capacité
    2 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Rouge
  • Comp. liquide
    Inflammables
  • Comprend un tuyau d’entonnoir
    Entonnoir non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Canette de sécurité de type I

Aperçu

Description du fabricant
7120100 2G/7.5L SÉCURITAIRE CANETTE ROUGE
  • Réduit les risques d’incendie et rend l’utilisation quotidienne des produits inflammables plus facile et plus sécuritaire
  • Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flamme en acier inoxydable résistant aux produits chimiques de 3.5 po à (88 mm) de long qui arrête l’inflammation par retour de flamme, offre un débit de liquide plus rapide et une durabilité exceptionnelle
  • Le couvercle étanche autoventilé à fermeture automatique prévient les ruptures dues à l’accumulation de pression et contrôle les vapeurs et les déversements
  • L’étiquette d’avertissement comprend une très grande zone d’identification pour l’étiquetage du contenu par l’utilisateur afin d’éviter toute mauvaise utilisation, de réduire le risque de mélanges incompatibles ou d’être utilisée pour désigner le service ou le propriétaire individuel
  • Fabriquée en acier galvanisé avec une finition en poudre robuste, la capacité d’un gallon (4 L) et plus a amplement d’espace de tête pour accueillir les additifs d’huile
  • Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
  • Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable