Motion
4251
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 15 pi
N° D’ARTICLE MI04319527
N° MFR4251
Prix1,469.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à levier - type chaîne, capacité de 1-1/2 tonnes, levage de 15 pi
N° D’ARTICLE MI04319527
N° MFR4251
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
Prix1,469.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    21-1/4 po
  • Dégagement à la tête
    14-1/4 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    83 lb
  • Élévateur standard
    15 pi

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Reeving
    1
  • Série
    640
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 4251 1-1/2TON 15FT LEVAGE SERI